コーセル
SFS10 シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC1.8
DC1.2
DC1.5
DC1.8
DC2
DC2.5
DC3.3
DC5
DC12
DC15
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010463
品番
SFS10481R8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC1.8
定格出力電力(W)
10
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
SMD(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
3
入力電圧(V)
DC36~76
最大出力電力(W)
5.4
出力形式
単一出力