コーセル
MGS15 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC15
DC3.3
DC12
DC15
DC5
定格出力電流(A)
1
4
1.3
1
3
最大出力電力(W)
15
13.2
15.6
15
定格入力電圧(V)
DC12
DC12
DC24
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011136
品番
MGS151215
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC12
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
1
最大出力電力(W)
15
出力形式
単一出力