コーセル
MGW15 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC±5(+10)
DC±5(+10)
DC±12(+24)
DC±15(+30)
定格出力電流(A)
1.5
1.5
0.65
0.5
最大出力電力(W)
15
15
15.6
定格入力電圧(V)
DC48
DC12
DC24
DC48
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011321
品番
MGW154805
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
定格出力電圧(V)
DC±5(+10)
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC48
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
1.5
最大出力電力(W)
15
出力形式
2出力