コーセル
SUCW10 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC12
DC12
DC15
定格出力電流(A)
0.45
0.45
35
最大出力電力(W)
10.8
10.8
10.5
定格入力電圧(V)
DC5
DC5
DC12
DC24
DC48
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012204
品番
SUCW100512B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC5
形状
オンボード
シリーズ
SUC
端子形状
SUC
定格出力電流(A)
0.45
最大出力電力(W)
10.8
出力形式
2出力