コーセル
SUTS10 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC15
DC3.3
DC5
DC12
DC15
定格出力電流(A)
0.7
2.6
2
0.9
0.7
1
0.8
最大出力電力(W)
10.5
8.58
10
10.8
10.5
12
定格入力電圧(V)
DC5
DC5
DC12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012475
品番
SUTS100515
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC5
形状
オンボード
シリーズ
SUT
定格出力電流(A)
0.7
最大出力電力(W)
10.5
出力形式
単一出力