コーセル
DBS400B シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC15
DC3
DC7
DC12
DC15
DC24
定格出力電流(A)
27
80
54
34
27
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012956
品番
DBS400B15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
400
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
27
入力電圧(V)
DC200~400
最大出力電力(W)
405
出力形式
単一出力