コーセル
DBS400B シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格出力電圧(V)
DC28
DC3
DC7
DC12
DC15
DC24
定格出力電流(A)
14.5
80
54
34
27
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012983
品番
DBS400B28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力電圧(V)
DC28
定格出力電力(W)
400
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
14.5
入力電圧(V)
DC200~400
最大出力電力(W)
406
出力形式
単一出力