コーセル
DHS50B シリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC5
DC3
DC5
DC12
DC15
DC24
DC28
定格出力電流(A)
10
10
1.2
3.4
2.1
1.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87013096
品番
DHS50B05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
DC200~400
最大出力電力(W)
50
出力形式
単一出力