コーセル
DHS100A シリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC5
DC5
DC12
DC15
DC24
DC3
DC28
定格出力電流(A)
20
20
8.4
6.7
4.2
3.6
最大出力電力(W)
100
100
100.8
100.5
66
入力電圧(V)
DC200~400
DC60~160
DC200~400
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87013193
品番
DHS100B05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
100
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
DC200~400
最大出力電力(W)
100
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
出力形式
単一出力