DHS100B24 DHS100A シリーズ コーセル 87013227

DHS100B24 DHS100A シリーズ コーセル 87013227
DHS100B24 DHS100A シリーズ コーセル 87013227

DHS100A シリーズ

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)4.2
最大出力電力(W)100.8
入力電圧(V)DC200~400
内容量1個注文コード87013227品番DHS100B24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)100定格出力電流(A)4.2入力電圧(V)DC200~400最大出力電力(W)100.8形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする