KNフジニッテイ
ドリスク ナベ ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(700本)
1箱(1500本)
1箱(1300本)
1箱(1200本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(600本)
1箱(400本)
1箱(250本)
ねじの呼び
M4.2
M3.5
M4.2
M4.8
寸法L(mm)
19
13
16
19
25
30
35
40
45
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
87016334
品番
DP-4219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
サイズ
4.2×19
種類
ドリスクナベ
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
2.9
寸法L1(mm)
11.7
ドリル径(Φmm)
3.4
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8.1
頭部形状
ナベ
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4.2