曜日別特売
DB-3548 ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイ 87016702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-3548 ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイ 87016702
DB-3548 ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイ 87016702
DB-3548 ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイ 87016702

ドリスク ラッパ ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
ねじの呼びM3.5
寸法L(mm)48
内容量1箱(300本)注文コード87016702品番DB-3548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

表面処理ユニクロサイズ3.5×48種類ドリスクラッパ寸法L(mm)48寸法H(mm)4.5寸法L1(mm)39.3ドリル径(Φmm)2.8適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)8.4寸法d(Φmm)3.5ねじの呼びM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする