曜日別特売
DP-4819-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-4819-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017357
DP-4819-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017357
DP-4819-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017357

ステンレス ドリスク ナベ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(600本)
ねじの呼びM4.8
寸法L(mm)19
内容量1箱(600本)注文コード87017357品番DP-4819-(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質ステンレスねじの呼びM4.8頭部形状ナベサイズ4.8×19寸法L(mm)19種類ドリスクナベ寸法H(mm)3.5寸法L1(mm)9.1ドリル径(Φmm)3.9適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)9.3寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87017341
2019-11-13
用途: ビニペツトの取付
農・林・水産業

くいつきもまあまあです。(不器用です) 価格も安いのでリピートしてます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 87017271
2014-09-11
用途: ビニルハウスの修繕
農・林・水産業

食い付きも良く使いやすいと思います。いつもは鉄にメッキのを使いますが、湿度が高いのですぐさびてしまいます。ステンレスでこの価格ならいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする