曜日別特売
DH-6045(S) ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ 87017576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH-6045(S) ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ 87017576
DH-6045(S) ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ 87017576
DH-6045(S) ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ 87017576

ドリスクヘックス ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(130本)
内容量1箱(130本)注文コード87017576品番DH-6045(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質ステンレスサイズ6.0×45種類ドリスクHEX寸法L(mm)45寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)31ドリル径(Φmm)5.3適合板厚(mm)6.0寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする