BFL20D030 防振フット(軽量型) ナベヤ 87026791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFL20D030 防振フット(軽量型) ナベヤ 87026791
BFL20D030 防振フット(軽量型) ナベヤ 87026791

防振フット(軽量型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(N[kgf])28~64.7[2.9~6.6]
内容量1個注文コード87026791品番BFL20D030
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
防振材から設置床面への色移りがありません。
荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。
デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。

用途
精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。
材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45C表面処理三価クロメートメッキ濃緑許容荷重(N[kgf])28~64.7[2.9~6.6]固有振動数(Hz)14対象振動周波数(Hz)28~たわみ(mm)2質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする