※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
防振プレート(ノンフラットタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
148×148
50×50
100×100
148×148
許容荷重(kN)
4.41~11.0
0.05~0.25
0.20~0.98
0.44~2.20
0.25~0.74
0.98~2.94
2.21~6.62
0.49~1.23
1.96~4.90
4.41~11.0
材質
NBR
IR
NBR
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87029442
品番
BOP1560N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
材質
NBR
質量(g)
335
硬度
ショアA60
寸法A(mm)
148×148
許容荷重(kN)
4.41~11.0
使用周波数(Hz)
30~
耐熱温度(℃)
-20~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
たわみ(kN/mm)
4.18