曜日別特売
BR7-0200-200 防振プレート(滑り止め) ナベヤ 87031603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR7-0200-200 防振プレート(滑り止め) ナベヤ 87031603
BR7-0200-200 防振プレート(滑り止め) ナベヤ 87031603

防振プレート(滑り止め)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)200
厚さC(mm)7
許容荷重(kN)8.0~40.0
8.0~40.0
4.0~20.0
0.3~5.0
0.6~11.2
0.5~10.0
1.0~20.0
1.2~22.4
1.5~30.0
2.3~45.0
2.0~40.0
3.8~75.0
4.0~80.0
6.3~125.0
5.0~100.0
12.5~250.0
25.0~500.0
50.0~100.0
0.5~2.5
1.2~5.6
1.0~5.0
2.0~10.0
2.3~11.2
3.~15.0
4.5~22.5
7.5~37.5
12.5~62.5
10.0~50.0
25.0~125.0
50.0~25.0
100.0~500.0
50.0~1000.0
内容量1個注文コード87031603品番BR7-0200-200
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBR質量(g)280タイプ滑り止め寸法A(mm)200許容荷重(kN)8.0~40.0寸法B(mm)200耐熱温度(℃)-120~+120厚さC(mm)7摩擦係数0.8RoHS指令(10物質対応)対応面積(cm2)400許容荷重(N/cm2)20~100
注意
※このプレートでは防振はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする