曜日別特売

円錐プラグJ(EPDM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード87033177品番HBJE140-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

耐薬品性に優れています。
穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。
穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。

寸法L(mm)11寸法D(Φmm)16適合ねじM10、M12寸法d1(Φmm)14寸法d2(Φmm)7適合穴径(Φmm)8~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする