曜日別特売

OA-Wシリーズ(標準タイプ )

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(20個)
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)5~7
内容量1袋(20個)注文コード87037151品番OA-W15M-07EC1(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
材質(シール)ポリプロピレン材質(キャップ)ナイロン66材質(Oリング)EPDM材質(ロックナット)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMライトグレー(ベージュ)タイプ耐候性適合板厚(mm)3以下取付ねじM15 P=1使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)5~7ニップルナイロン66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-05
用途: 自社製品

入手困難な状況の中、納期に間に合い非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする