曜日別特売
OA-WS04M-20/25E ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ] 87038393

※本体

ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合電線径(Φmm)2~2.5
取付ねじM4 P=0.5
タイプ耐候性
内容量1袋(10個)注文コード87038393品番OA-WS04M-20/25E
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合

用途
小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
適合電線径(Φmm)2~2.5取付ねじM4 P=0.5質量(g)約2タイプ耐候性材質(Oリング)EPDM材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 温度センサーケーブルの固定
システック株式会社

オプションの薄型ナットとともに購入しました。
防水が必要な個所にぴったしです。
筐体取り付け部にパッキンが入っており、しわっと締まって具合が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする