OA-BCP4 絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ] 87040615

絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)材質(本体)塩化ビニール熱可塑性エラストマー注文コード87040615品番OA-BCP4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合圧着端子
5.5-3・5.5-4(丸端子)
Max.9.5mm
材質(本体)塩化ビニール熱可塑性エラストマー質量(g)約3定格電圧(V)AC/DC 600適合ねじM3・M4使用周囲温度(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする