QTM-633C 絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ] 87040703

※本体

絶縁キャップオプション

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合電線径(Φmm)一段目:Φ8×4本、二段目:Φ10.5×4本(最大)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ10.5×4本(最大)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ11×4本(最大)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ11.5×4本(最大)
一段目:Φ8×2本、二段目:Φ11×2本(最大)
一段目:Φ8×2本、二段目:Φ12×2本(最大)
内容量1袋(10個)注文コード87040703品番QTM-633C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合電線径(Φmm)一段目:Φ8×4本、二段目:Φ10.5×4本(最大)質量(g)約14使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)適合本体型式OA-QTM633材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする