A-030 B Air Keeper フードケース ラストロ(岩崎工業) 87042566

Air Keeper フードケース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)600
内容量1個注文コード87042566品番A-030 B
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

容器の両側に持ちやすい取っ手付き。電子レンジ加熱後の熱くなった容器を取り出す時にも便利。
フタについているエアベンを開ければ、冷凍・保存の状態からフタをしたまま電子レンジ加熱が可能。

容量(mL)600種別フードケース材質(フタ枠)エラストマー形状角形ブルーサイズS材質(本体)ポリプロピレン質量(g)77材質(フタ)ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×163×51TKG品番7-0225-0101TKG品番(2017)6-0219-0101電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042575
2022-08-05
用途: 作ったおかずを運ぶとき

大量に作ったおかずを、近所に住む娘たちにおすそ分けするときに使っています。ふたが開閉しやすく便利に使っています。パッキングが無いので液漏れが少し気になりますが今のところ娘からの苦情は来ていません。洗うと汚れがきれいに落ち清潔に保てます。

対象商品 : 87042575
2021-03-30
用途: とてもいいです。
製造業

長年、お弁当箱として使っています。
食品を冷凍保存して、そのまま電子レンジで加熱して何の不具合もありません。
とにかく便利です。
当方の過酷な要求に対応した優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 87042584
2021-01-21
用途: 食品保存
教育・研究機関

最新のバージョン(緑の葉っぱの模様の紙が入っているもの)もあるようですが、それと比較してもこちらのほうが厚めにできているようなので、より安心に使える印象です。

対象商品 : 87042584
2017-02-22
用途: 食品の保存
皿屋福柳株式会社飲食業

本体も耐熱ものは普通ですが、蓋の耐熱されていて、レンジ使用時の蒸気
抜きがあり、大変便利です。

対象商品 : 87042575
2016-02-09
用途: 食材の保管
その他業種

電子レンジで加熱する際、安心して使用できます。
ふたの溝が深く細いため、洗浄後水滴を除去するのが、面倒です。
形や色のバリエーションが増えると分類して使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする