IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145

※使用例

IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145
IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 87043145

取っ手付きPCインナーケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応13.3インチワイドまでのノートパソコン
内容量1個注文コード87043145品番IN-GH13BK
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
質量(g)
178
対応
13.3インチワイドまでのノートパソコン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×35×255
アズワン品番
64-0901-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×30×240
材質
ポリエステル
色
ブラック
特性
ハンドル付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 13.3インチのPC移動
建設業・工事業

PCと付属品(電源)を個別に収納出来て、取っ手付きで、ファスナーが滑らかで、何の不足もありません。
ただ欲を言うなら、シンプルすぎて、、、。

1人が参考にしています
対象商品 : 87043145
2024-04-06
用途: 講演やコンサル業務時におけるモバイルパソコン、書類の運搬
仁平技術士事務所 様(サービス業)

所持しているパソコンにぴったりサイズで、非常に気に入っています。しかも、A4サイズの書類にもピッタリなのでパソコン作業以外にも活用できますから、追加購入を予定しています。

対象商品 : 87043172
2023-11-30
用途: ノートPC運搬

PCを現場の試験で使うため購入しました。現場ですのでいろいろありますから、こういったケースは必須です。ポケットがあって外付けのマウスやコードをばらけず持っていけるのがいいと思います。

対象商品 : 87043032
2023-06-23
用途: ノートPCの運搬
教育・研究機関

ノートPC(ASUSの小さめのヤツ)のサイズにピッタリのケースを探していたところ、ドンピシャのものに巡り合えました。クッションも効いていて安心です。ポケットも付いていて小物の収納にも便利ですよ。

対象商品 : 87043145
2022-11-20
用途: 二つ目を購入しました
教育・研究機関

今回二つ目を購入しました。一つ目は家族が使用中。
ポケットがあるところもいいです!

対象商品 : 87043145
2022-11-17
用途: 二つ目を購入しました
教育・研究機関

今回二つ目を購入しました。一つ目は家族が使用中。
ポケットがあるところもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする