ラストロ(岩崎工業)
フェローズ・フタ付きアイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴数
14
21
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87043153
品番
K-285 WL
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
重ねてもズレにくいフタ付・ニオイ移りを防止・独立したきれいな氷に・出し入れ簡単。
フタ付きタイプなら、ニオイ移りもしっかりブロック。
穴数
14
仕様
(氷取り数)14ブロック
色
ホワイトリッド
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
158
外寸法・幅(mm)
128
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
263
TKG品番
7-0892-0301
TKG品番(2017)
6-0844-0401