※使用例
サンワサプライ
超小型シリンダセキュリティ(eセキュリティ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87043486
品番
SLE-25S-1
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
4.4
付属品
鍵×2
種別
鍵No.1
アズワン品番
64-0902-06
鍵
シリンダタイプ