曜日別特売
BOXTB-8AT10 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研 87045594

中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容(内蔵端子台)ATK-20G-8P
内容量1個注文コード87045594品番BOXTB-8AT10
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。

セット内容(内蔵端子台)ATK-20G-8P付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)外形寸法(mm)L90×W110×H49定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87045567
2021-12-20
用途: 現場配線に使用
製造業

現場で、機械周りの配線工事に使用し、不具合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする