東洋技研
結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000本)
1セット(1000本)
1セット(100本)
全長L(mm)
80
100
150
200
250
300
370
530
80
色
白
白
黒
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
87048281
品番
TGB-80(1000入)
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長L(mm)
80
最大結束径(Φmm)
15
色
白
材質
66ナイロン(UL94V-2)
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+80(結束後)
寸法D(mm)
4.4
寸法C(mm)
3.4
厚さT(mm)
1
寸法G(mm)
4.6
引張強度(N)
78(参考)
幅A(mm)
2.4