VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648

 

VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648
VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648
VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648
VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648
VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648
VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ 87048648

HDMIエクステンダー(セットモデル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87048648品番VGA-EXHDLT
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8材質スチール質量(g)送信機/234、受信機/234消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24電源ACアダプタコネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度3840×2160適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル)アズワン品番64-0903-14接続台数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87048648
2024-01-12
用途: HDMIモニター画像の延長
奥出 電気電気・ガス・熱供給・水道業

HDMIコネクターの脱落防止(抜け止め)機能が有れば 文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする