東洋技研
トランスフォーマー 10S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(VA)
1K
100
150
1K
200
300
30
400
500
50
750
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050957
品番
TRH1K-10S
参考基準価格(税別)
¥51,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(VA)
1K
定格二次電流(A)
41.7(二次電圧24V時)
質量(kg)
12
寸法L(mm)
124
寸法H(mm)
157
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
145
寸法B(mm)
101
取付穴
7×14
寸法W(mm)
159