曜日別特売
DA-8JPL AC100V G メタルタイプLED表示灯 坂詰製作所 87061064

メタルタイプLED表示灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87061064品番DA-8JPL AC100V G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥825

AC100V用電源にダイレクト接続。
低発熱・長寿命そして高輝度照光。

定格電圧(V)AC100発光色レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線材質(本体)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061064
2021-03-13
用途: 電源切替装置の商用側表示灯
サービス業

他の方のレビューを参考に購入しました。デザインも美しく取付けも簡単ですので気に入っています。AC100Vで直接使用でき、ネオンと比較してノイズも少ないということから他に選択肢はありませんでした。モノタロウさんには、他の色も取り扱って頂ければいいかなと思いました。

対象商品 : 87061064
2016-02-05
用途: オーディオ用アイソレーションTrの電源部
株式会社 産研設計

AC100Vでの表示灯は普通ネオン球を使いますが、ノイズを発生するのでLEDにしてみました。LEDも駆動回路から電磁波ノイズが発生するので確認したところ無視出来るレベルでした。LED用DC電源が不用なのがよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする