曜日別特売
DOH-7T DC24V G 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 87061265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87061265品番DOH-7T DC24V G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
定格電圧(V)DC24発光色レンズ色-形状その他取付穴径(Φmm)7光源LEDパネル有効締代(mm)-内蔵ランプ-結線方式はんだ付け材質真鍮クロームメッキ質量(g)-絶縁耐圧充電部・アース間:1kV1 1分間絶縁抵抗(MΩ)500Vメガ 100以上定格電流(mA)DC15内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061143
2015-11-06
用途: オートバイのパイロットランプ
生坂龍翔太鼓

見た目も良くサイズ的にもちょうど良いです。
ブルーが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08559284
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 08559311
2014-05-16
用途: タイヤ灯のインジケーターに使用

価格の割にとても良い製品でした。

対象商品 : 08559257
2013-06-18
用途: 古くなった制御盤のリニューアル
アルファ電気設計

15年以上経過した表示灯に比べ、とても明るくなったと良い評判です。
価格も低く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする