曜日別特売
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062656

 

7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062656
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062656
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062656
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062656
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062656

エントラントレインスーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
ブルー
内容量1セット注文コード87062656品番7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。

用途軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。ブルーサイズM材質東レ・エントラント使用 (超撥水・上下総裏メッシュ付)混率(%)ナイロン100適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80股下(cm)74胸廻(cm)120肩幅(cm)52着丈(cm)73腰廻り(cm)104/64袖口囲(cm)33/18耐水圧(mmH2O)15000適応胸囲(cm)84~92透湿性(g/m2・24hr以上)6000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8706265672000679072572007200 エントラントレインスーツ カジメイク 06790725エントラントレインスーツカジメイク1セット
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062726
2019-10-03
用途: 磯釣り

防水透湿性能は十分。できれば、裾をまとめるのにボタンでなく、紐かマジックファスナーで締め方の調整ができるようになると文句なし。

1が参考にしています
対象商品 : 06790707
2015-09-16
用途: 水道メータの検針業務

雨の日も検針に行かなくてはいけないのでレインスーツは必需品です。
歩く距離もけっこうありますし、雨に弱いハンディターミナルを持参しての検針なので、ムレなくて軽いものが良いです。
某作業服メーカーの合羽はムレるし重いし、ゴルフ用は高価ですし、釣り用の合羽も試しましたが作業には合わず、モノタロウさんのレインスーツが一番良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする