曜日別特売
MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205

MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205
MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205
MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205
MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205
MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205
MG301 ミドルガード MG301 力王 87064205

ミドルガード MG301

(14件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード87064205品番MG301
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高所作業にも最適
JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯
衝撃吸収インソール入り
滑りにくいアウトソール
動きやすい形状で、高い屈曲性を実現
背部、側面に配した反射素材で視認性向上

ブラックサイズ(cm)29足幅3E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JIS S級準拠長さ(cm)約17.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約440(26cm)機能耐滑性、屈曲性材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87064187
2022-05-23
用途: 設備点検保守

どなたかのレビューに有ったように、ミドル丈のビニールシューズです。 必要最低限の機能は果たせております。

2020-01-12
用途: 鋳物研磨作業時
製造業

サイズ、軽さも最適です。
強度的に不安はありますが、この点に関しては使用してみないと判断出来ません。

対象商品 : 87064162
2019-05-01
用途: 畑仕事
農・林・水産業

足首を固定できて、つま先が痛くならないので、助かります。

2021-10-18
用途: 草刈りや木の伐採等

半年も持たず穴が開きました
単なるビニール靴ですね
お勧め出来ません

1が参考にしています
対象商品 : 87064196
2018-02-10
用途: 高所作業時
YDK 米田電気機械建設業・工事業

履き心地は普通ですが、脱ぎ履きしやすいと思います。
耐久性はまあまあでしょうか?!

対象商品 : 87064171
2017-03-29
用途: 軽作業、農作業時
農・林・水産業

軽くて履き心地もよい。靴底形状から土が柔らかいところでは土がつきやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 87064162
2016-06-10
用途: 現場作業

軽く履きやすく 丈が短いのでこれからの夏
少しでも涼しく作業できそうです。

対象商品 : 87064144
2017-10-08
用途: 大失敗です。
建設業・工事業

大失敗です。これは安かろう悪かろうです。絶対に買わない方がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする