曜日別特売
TVCⅡMB タビックⅡマジックタイプ 力王 87064634

TVCⅡMB タビックⅡマジックタイプ 力王 87064634
TVCⅡMB タビックⅡマジックタイプ 力王 87064634
TVCⅡMB タビックⅡマジックタイプ 力王 87064634
TVCⅡMB タビックⅡマジックタイプ 力王 87064634

タビックⅡマジックタイプ

(46件のレビュー)
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード87064634品番TVCⅡMB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(cm)26足幅3E形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 斜面の植木
株式会社中日ランド自動車・二輪車・自転車関連業

地下足袋が決まりなのですが、これの方がしっかりと地面を掴んで歩きやすいです。助かりました。

1が参考にしています
2025-05-07
用途: 高所作業
建設業・工事業

10年以上リピートしています。足首を支えてくれるので安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 87064616
2025-04-29
用途: 農作業
山口農園農・林・水産業

耐久性はいまいちですけど、蒸れにくくて砂や土が入りにくいので、毎年購入しています。

4が参考にしています
対象商品 : 60624935
2024-04-22
用途: 屋外作業用

何の問題なく使用でき、役立っています。満足しています。

対象商品 : 87064652
2022-11-16
用途: 木工作業

ハイカットタイプで木粉などが中に入らないので助かります。
サイズは普段履いている靴と同じでちょうど良い具合です。
価格も安価で助かります。
カラーバリエーションがあると更に購入しやすくなると思います。
今後に期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 87064616
2023-01-02
用途: 農作業に
農・林・水産業

マジックテープなので、履くのも脱ぐのも簡単でよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60624962
2021-11-04
用途: 園芸用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりフィットするので、履き心地抜群。砂も入らず、ちょうどいい

2が参考にしています
対象商品 : 60624926
2021-09-11
用途: 農作業
阿部農園農・林・水産業

探してました。マジックテープの足袋でミドルカット。女性向けの小さいサイズは特に珍しいですね。価格も安いし、お洒落です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする