曜日別特売
EC-25 エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク 87075895

EC-25 エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク 87075895
EC-25 エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク 87075895
EC-25 エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク 87075895
EC-25 エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク 87075895
EC-25 エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク 87075895

エクレマーサクションホース CT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)32.5
最高使用圧力(MPa)0.4
内容量1本注文コード87075895品番EC-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)

用途
食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
内径(Φmm)25外径(Φmm)32.5長さ(m)20グリーン透明材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)15.5(巻)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.4破裂圧力(MPa)1.3使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)150特性耐静電圧力(MPa)(耐負)-0.1
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※2025年5月31日以降、旧食品衛生法適合製品の経過措置期間が終了となる為、含有できる素材の選定上、製品の色味が透明紫へ変更となります。
旧品の在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする