CT-25 透明 サクションホースCT型 プラス・テク 87075931

CT-25 透明 サクションホースCT型 プラス・テク 87075931
CT-25 透明 サクションホースCT型 プラス・テク 87075931

サクションホースCT型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)20
外径(Φmm)32.5
最高使用圧力(MPa)0.4
内容量1本注文コード87075931品番CT-25 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。

用途
灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
内径(Φmm)25外径(Φmm)32.5長さ(m)20材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)6.2(巻)透明使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.4破裂圧力(MPa)1.3使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)150特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87075931
2016-04-29
用途: 海水の送水
合同会社FUバイオカルチャー農・林・水産業

透明度が高く、柔らかいので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする