プラス・テク
サクションホースCT型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
32
25
32
38.1
50.8
長さ(m)
20
20
50
外径(Φmm)
40.7
32.5
40.7
45.5
61
最高使用圧力(MPa)
0.3
0.4
0.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87075947
品番
CT-32 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途
灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
40.7
長さ(m)
20
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
質量(kg)
7.8(巻)
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
0.3
破裂圧力(MPa)
1.1
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
許容曲げ半径(mm)
200
特性
透明性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません