曜日別特売
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141

 

ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 87076141

LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87076141品番ASL-090
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。
自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。
三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。

用途
センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。
物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100電球CREE製 1W 高輝度白色LED質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1トラスコ品番447-3256電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m保護等級IP43使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用感知方式人感+明暗点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類LED

商品説明動画

どこでもセンサーライト(ASL090)
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 防犯対策の一つ
医療・福祉・介護関連業

三脚が自在に曲がるので軒下に掛けても落下する危険が少ないような印象です。センサーの感度は良いと思います。

対象商品 : 87076141
2023-12-25
用途: 車の車内天井にライトがなくて困っていましたので
医療・福祉・介護関連業

やはり他社の製品も、スイッチ部位や赤外線感知機能などがうまく働かない状態の初期不良が散見されますので、チェックは重要だと思います。今回は大変お世話になりました。ありがとうございました。

対象商品 : 87076141
2022-09-13
用途: 夜間の玄関付近を照らす
教育・研究機関

玄関付近に置いて使っています。3脚は◯、明るさは×。動画だと凄く明るいライトに見えましたが、値段相応だと思います。明るい方がいい人は、もう少しお金を出して購入すべきです。

3が参考にしています
対象商品 : 87076141
2021-12-18
用途: 自宅の軒下から裏庭へ向けて
電気・ガス・熱供給・水道業

軒下で5年ほど使っているLEDどこでもライトの前面カバーが劣化で黄色っぽくなってきました。まだまだ使えますが電池交換をしても前面カバーが黄色っぽいので何となく薄暗く、遠方まで明かりが届かなく白色LEDの良さが落ちました。5年働いてくれたライトは犬走りで足元を照らすものとして、今回購入したものは軒下で活躍してもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 87076141
2021-12-10
用途: 門から玄関までの階段に使用している
その他業種

これまで使用していたLEDが故障したので、屋外で風雨に耐えられる当該商品を選びました。どこにでも簡単に取り付けられ重宝しています。欲を言えばもう少し明るさだあるといいなーと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 87076141
2022-02-01
用途: ガレージ入り口内部に
その他業種

扉を開けると内部が暗いので電気を点けるのに便利です、明るいと点かないので優れものです。

対象商品 : 87076141
2021-11-18
用途: 自転車置き場
運輸・通信業

とても明るく、自転車の鍵かけなど、大変便利
結構離れた場所からセンサーが感知します

1が参考にしています
対象商品 : 87076141
2021-09-26
用途: 家裏の防犯ライト

豪雨や大量の雨の環境下では使えなく三脚で軒下に取り付けた。物置など鉄部には付属の磁石で取り付けられる。近づくと点灯し目的は果たせている。誤点灯は無さそうである。取付後3週間ほど経つが電池の減りは感じられず長持ちしそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする