RV30YNME 20S B102 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機 87080095

RV30YNME 20S B102 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機 87080095
RV30YNME 20S B102 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機 87080095

炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
公称抵抗値(Ω)100
内容量1個注文コード87080095品番RV30YNME 20S B102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下公称抵抗値(Ω)100スイッチ単極双投 SPDT AC110V、1Aシャフト長さ(mm)20回転トルク(mN・m[gfcm])5~50[51~510]形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m maxRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87080174
2021-07-02
用途: 卓上旋盤
製造業

卓上旋盤CJ0618Aの修理用に購入しました。
非常停止釦で止めたら、ボリュームを切らないと再起動できない安全装置が組まれています。
B接スイッチ付ボリュームは、なかなか手に入らないので、A接&B接スイッチ付及び翌日配達で助かりました。
オリジナルの軸は半月なので、つまみが入りません。
つまみは、
モールドツマミK-3: 08625994
を同時に購入しました。

対象商品 : 87080122
2021-12-22
用途: 真空管アンプの入力ボリューム
医療法人仁水会医療・福祉・介護関連業

2個購入したが、1個はガリがある。残念ながらこれでは使えません。

対象商品 : 87080174
2019-10-15
用途: プライス盤の速度可変
サービス業

安物の可変抵抗器と比べてガリが無く、とても調子良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87080174
2019-01-17
用途: 中華旋盤の回転数調整用の可変抵抗を交換

中華製卓上旋盤の回転数調整が不安定になったので調整用可変抵抗をこれに交換、スムースに回転数を調整できるようになった。元の可変抵抗の回転軸の断面は半月型で、この製品は丸型であるので軸を半月型に削るかつまみを交換するかする必要がある。しばらく使ってみないと同じ症状が出るかどうかはわからないが実績のある日本メーカ製なので大丈夫だろう。
 ただ、価格は大手電子部品通販に比べると30%以上高いので企業努力を期待します。

対象商品 : 87080104
2017-01-18
用途: 機械の修理
医療・福祉・介護関連業

この商品を探していました。こちらで見つけることができて助かりました。

対象商品 : 87080104
2016-12-17
用途: 機械のメンテナンス
株式会社関西放射線機器卸売・小売業

素早い対応ありがとうございます。
正規商品が届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする