S3-ST-M OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 87095215

※使用例

S3-ST-M OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 87095215
S3-ST-M OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 87095215
S3-ST-M OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 87095215
S3-ST-M OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 87095215

OKスライド網戸

(4件のレビュー)
返品不可お客様組立品
取付可能高さ(mm)880~1410
内容量1台注文コード87095215品番S3-ST-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,980販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。

サイズM幅(mm)340取付可能高さ(mm)880~1410材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87095206
2023-07-12
用途: 部屋の換気
その他業種

窓のサイズに合わせてフレキシブルに使えるし、取り付けも簡単。色々探しましたが、こちらを購入して良かったです。

対象商品 : 87095215
2023-07-12
用途: 部屋の換気
その他業種

窓のサイズに合わせてフレキシブルに使えるし、取り付けも簡単。色々探しましたが、こちらを購入して良かったです。

対象商品 : 87095206
2020-11-02
用途: 換気用に使用

網戸レールが無い窓には、この網戸以外良い商品は見当たらない。
若干幅が狭いが、安全の為には仕方ないと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 87095215
2020-06-09
用途: 賃貸テナントビルの換気時
不動産業

簡単に取り付け可能でとても便利です。
もう少しリーズナブルで、幅広のタイプがあれば更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする