HC-211-MP アルコールセンサーHC-211用マウスピース タニタ 87095766

アルコールセンサーHC-211用マウスピース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード87095766品番HC-211-MP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 就業前
株式会社富廣産業建設業・工事業

タニタ アルコールセンサーHC-211用マウスピース 就業前にアルコールチェックに予備又は交換用に購入 ストックしているしと追加の人も使用できる

対象商品 : 87095766
2022-02-07
用途: 呼気の確認

他利用サイトでの取り扱いがなく困っていましたが、こちらで取り扱いがあり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする