SH-32NS アルミ水平式育苗棚 アルミス 87095942

アルミ水平式育苗棚

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
苗箱収納枚数32
内容量1台注文コード87095942品番SH-32NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。

全幅(mm)1230全長(mm)1320高さ(mm)920段数4質量(kg)14.5苗箱収納枚数32固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※運搬の際には、必ずロープで固定してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 田植時の苗の運搬
その他業種

他なの間隔がもう少し広いといいですね。調整ができれば完璧です。

対象商品 : 87095951
2022-08-01
用途: 自家水田の田植え
農・林・水産業

価格的には妥当と思われる。棚の高さ間隔がもっと大きい方が使いやすい。

対象商品 : 87095967
2020-05-26
用途: 田植え作業
農・林・水産業

早速田植え作業に使用しました。アルミのため軽くて使いやすく、作業がはかどりました。

対象商品 : 87095951
2018-09-27
用途: 農作業
農・林・水産業

一人で運搬できる重さなのでこのサイズで良かった。
もう少し肉抜きをしても強度的に問題なかったと
思います。

対象商品 : 87095985
2017-06-10
用途: 苗箱運び
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて丈夫苗箱を落とすことなくスムーズに運べました。もっとはやくかえばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする