※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スライド工業
スライドレール ND150
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク(mm)
533.4
注文コード
87097044
品番
ND150-20 C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メンバ長さL(mm)
508.0
材質
(リテーナ)SECC
ストローク(mm)
533.4
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
152.4
寸法F(mm)
444.5
寸法D(mm)
152.4
寸法E(mm)
317.5
寸法B(mm)
419.1
寸法C(mm)
457.2
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドまたはトラス小ねじ
寸法G(mm)
469.9
質量(kg/ペア)
2.52
定格荷重(N)
710(組)
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
508
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ