S101-26 スライドレール S101 日本スライド工業 87097096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S101-26 スライドレール S101 日本スライド工業 87097096
S101-26 スライドレール S101 日本スライド工業 87097096
S101-26 スライドレール S101 日本スライド工業 87097096

スライドレール S101

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
レール長さ(mm)660.4
ストローク(mm)482.6
定格荷重(N)280(組)
内容量1本注文コード87097096品番S101-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。

寸法A(mm)304.8寸法B(mm)508.0寸法C(mm)609.6寸法D(mm)314.3寸法E(mm)504.8寸法F(mm)615.9寸法G(mm)628.6メンバ長さL(mm)660.4種類スライド形ストローク(mm)482.6レール長さ(mm)660.4定格荷重(N)280(組)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ質量(kg/ペア)1.3潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
注意
※2本1セットの商品ではありませんのでご注意下さい。(※2本ご入用の場合は、数量2でご注文下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09239194
2020-11-12
用途: シルバーラックのスライドレール交換に。
サービス業

900×450のシルバーラックのスライドレールがダメになったので交換しました。
しっかりした作りでPCのキーボートとマウスの引き出しレールの代替えとして十分です。
ただ一点問題があるのはレールが引き抜けないので固定する際は大変です。
その為にL金具・ビス・リベット等を使用して固定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09239221
2020-05-19
用途: 棚の増設に使用します。
関西ファベルサービス株式会社サービス業

スムーズな動作で助かりました。
取付けがしやすければもっと嬉しいのですが。

対象商品 : 09239185
2017-10-04
用途: システムキッチン
サービス業

ガタも無く、問題なく使用できる。機会があれば、また使います。

対象商品 : 09239203
2016-11-07
用途: システムキッチンの引き出しのメンテナンス(スライドレール交換)
櫻井時計舗

近所のホームセンターで買ってきたスライドレールは厚みがあったため、スライドレール交換後に引き出しが入らなくなってしまったため、薄いスライドレールを物色していたところこれを発見(皆様もスライドレールの交換には、レールの厚さにご注意を!)
このスライドレールは厚みが薄かったので問題なく使用できましたが、購入当初(配達当初)は実際の使用時と逆の向きにインナーレールが挿入されており、引き出しを取り外した状態(インナーレールを引き抜いた状態)でレールを取り付けできないようになっていた。
本職を対象とした製品なので説明書がないのは仕方ないとしても、通常の使用形態と逆向きにインナーレールが挿入されていたのには閉口。暫く試行錯誤してインナーレールを前後逆にして装着できることを発見し、問題なくスライドレールを交換することができました。今後同様のメンテナンスをする方は参考にして下さい。

3が参考にしています
対象商品 : 09239185
2016-04-19
用途: キッチンの修理

従来付いていた物の交換なので同じサイズで発注しました。構造上ねじが一つ付けられないのは仕方ないことですが穴は開いています。

対象商品 : 09239221
2008-10-30
用途: ロボット部品として

全長に対する伸縮伸び率をさらに大きく改善してほしい

MonotaROからの回答

メーカーに要望をあげさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする