※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)レール長さ(mm)660.4
ストローク(mm)685.8
定格荷重(N)630(組)
内容量1本注文コード87097114品番ND150-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。
省スペースで使用できます。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。