ND160-26 スライドレール ND160 日本スライド工業 87097132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND160-26 スライドレール ND160 日本スライド工業 87097132
ND160-26 スライドレール ND160 日本スライド工業 87097132
ND160-26 スライドレール ND160 日本スライド工業 87097132

スライドレール ND160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レール長さ(mm)660.4
ストローク(mm)685.8
定格荷重(N)843(組)
内容量1本注文コード87097132品番ND160-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。

寸法A(mm)203.2寸法B(mm)406.4寸法C(mm)609.6寸法D(mm)203.2寸法E(mm)419.1寸法F(mm)596.9寸法G(mm)622.3メンバ長さL(mm)660.4種類スライド形ストローク(mm)685.8レール長さ(mm)660.4定格荷重(N)843(組)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ質量(kg/ペア)3.84潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
注意
※2本1セットの商品ではありませんのでご注意下さい。(※2本ご入用の場合は、数量2でご注文下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする