曜日別特売
SXR10.33 ジェットストリーム替芯 SXR-10 uni(三菱鉛筆) 87097884

ジェットストリーム替芯 SXR-10

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87097884品番SXR10.33
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88
適合SXN-150-10質量(g)1.7インク色先端ボール径(mm)1.0寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5トラスコ品番400-8278適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38111324
2025-06-01
用途: メモ・申し送り記入に使用
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

ジェットストリームは使う頻度が高く、替芯交換で済み効率的に利用しています。
滑らかな書き心地が安価に使え満足しています♪

対象商品 : 38111324
2024-08-05
用途: 日誌等を書く事が、多いので重宝してます。
サービス業

インクが濃いので、見た目も、いいし書きやすいです。

対象商品 : 38111324
2022-10-24
用途: 事務作業時

非常になめらかな書き味で書きやすく、気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 38111324
2022-10-14
用途: 詰め替え
その他業種

ジャットストリームは、ボールペンのなかで一番書きやすいと思います。特に1mmは太書きなので気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 87097875
2020-10-24
用途: ゴミを減らす工夫
適斎塾

インクがなくなるたびに、本体を新しく購入するゴミが増えますが、替え芯であるとゴミも減らすことができ、しかも経済的です。

1が参考にしています
対象商品 : 38111324
2020-02-07
用途: 印刷業他一般事務
有限会社辻本印刷紙工製造業

インキの出が良くてダンマリになりにくい
この1mmの太さが気に入ってます

対象商品 : 38111324
2019-06-04
用途: 点検記録表への記入
製造業

1ミリのボールペンをたまたま使ってみたら、まさかのジェットストリーム。このシリーズは、0.5・0.7と使い分けているので替え芯がありとても
満足しています。書きやすさでは一番ではないかと思っています。しっかりと黒く書けボールの転がりもいい感じです。

対象商品 : 38111324
2019-04-17
用途: 事務仕事
医療・福祉・介護関連業

この替え芯は油性であり、文字の広がりが極めて少なく、1.0mmでも太すぎずにすっきりした文字で書けます。替え芯が売っていることは大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする