曜日別特売
UMR10938.13 スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm uni(三菱鉛筆) 87098085

スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピンク
内容量1本注文コード87098085品番UMR10938.13
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。

インク色ピンク全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 伝票、ノートへの記載

とても書きやすいのでリピートしていつも使っています。
小さい文字でも見やすく書けるのでこの太さが気に入っています。

2025-03-01
用途: 商品には大満足

これ1つをデカい段ボールに入れて送られてくるのが不快なんで次からは近所の文房具屋に注文します(笑)

対象商品 : 87098094
2022-05-06
用途: 筆記用
製造業

他のネットショップにて以前まで購入していたが、10本単位でしか購入出来なかったので、こちらで購入させていただきました。
カラーが多種あるので、今までは同じ色ばかり購入していたが、1本単位だと試しにいつもと違う色を購入出来てよかった。
また、今後も利用させてもらいます。

対象商品 : 87098121
2022-01-19
用途: 事務作業
製造業

手帳にその日の作業内容などをメモしたりして、ほぼ毎日使用。書き味がよいので手放せません。1本から買えるのがよいですね。

対象商品 : 87098094
2020-08-05
用途: 書類の記入

定番商品なので、全く問題ありません。
単品販売もありがたいですが、できれば包装単位(10本?)での販売も設定していただけると良いかと思います。発注はまとめて発注することが多いので。

対象商品 : 87098121
2020-09-11
用途: 事務
卸売・小売業

定番商品が安くなっているので助かります。
仕入帳で修正テープを使った後の罫線直すのに使ってます。

対象商品 : 87098155
2020-09-19
用途: 日常使い
医療・福祉・介護関連業

現在、使用中商品なので、商品的には何の問題もありません。1本から購入できるので助かります。

対象商品 : 87098164
2018-03-01
用途: 娘の教材
医療・福祉・介護関連業

学校の授業で頻繁に使うらしくてちょくちょく購入してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする