曜日別特売
UE3H208.24 スタイルフィット 3色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆) 87098392

UE3H208.24 スタイルフィット 3色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆) 87098392
UE3H208.24 スタイルフィット 3色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆) 87098392

スタイルフィット 3色ホルダー(クリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1本注文コード87098392品番UE3H208.24
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。

商品タイプホルダー全長(mm)146.2質量(g)7.7方式ノック式色数3色用ホルダー色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体軸のみです。リフィルは別売りです。

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする